Starlock-sagblad enkel tanning
Starlock-sagblad med enkel tanning
SAGBLAD STARLOCK BI-M F. BYGG B.65MM
Art.-nr. 0696121411
EAN 4046777885699
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nøyaktige, rene dybdesnitt
Det bølgeformede bladet gir rene snitt.
Riktig snitt hver gang
Dybdeskala for overvåking av den nøyaktige snittdybden.
3D-montering (STARLOCK)
- Spesielt høy kraftoverføring med lite slitasje
- Tre ganger lenger levetid sammenlignet med vanlige monteringssystemer
- Mye bedre fjerning av materiale
- Nøyaktige resultater
- Høye kuttehastigheter
- Utmerket kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Også egnet for multikutteren EMS 2.0 med Starlock-adapteren (artikkelnr. 0696121100).
Egnet for grovkutting i tre og trematerialer, tre med spikre, glassfiber, forsterket plast, gips og plater på opptil 1 mm.
Kuttedybde | 40 mm |
Kuttebredde | 65 |
Materiale | Bimetall |
Adaptertype | Starlock |
Sagbladutforming | Single toothed (regular) |
Materiale som skal behandles | Glassfiber, Gipsplater, GUP, Tynne stålplater, Treverk med metall, Bløtt tre, Hardved, Belagt sponplate, Finerte sponplater, Sponplater (rå) |
Egnede maskiner | Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EWS 350-125 Compact, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2,0, krever adapteren 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 B) |