Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Starlock segmentert sagblad i wolframkarbid

Starlock-sagbladsegment wolframkarbid
SAGBLAD STARLOCK BI-M F. BYGG Ø105MM

Art.-nr. 0696121326
EAN 4099618432811

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Det proffe verktøyet på byggeplassen for bearbeiding av de tøffeste og mest slipende materialene

Ekstremt lang levetid


Opptil 50 ganger lengre levetid sammenlignet med Bi-metallsagblad



Ideell for dype kutt


Utmerket for arbeid i hjørner og for montering av dørkarmer



Ideell for kutt i flukt


  • Det segmenterte bladet kan legges i flukt med gulvet

  • Dørkarmen kan kuttes til den nøyaktige lengden


Svært holdbar på grunn av wolframkarbid tennene


  • Sagbladet kan roteres

  • Optimal utnyttelse av sagbladet


Presisjonsarbeid i hjørner


Spesialbladet gjør det mulig å kutte presist i hjørner



Starlock 3D-innfesting


  • Spesielt høy kraftoverføring og liten slitasje

  • Tre ganger lenger levetid sammenlignet med vanlige innfestninger

  • Betydelig økt materialfjerningshastighet

  • Nøyaktige resultater

  • Høy skjærehastighet

  • God kompatibilitet med eksisterende innfestninger
Merknad

Også egnet for multikutteren EMS 2.0 med Starlock-adapteren (artikkelnr. 0696121100)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For separering av skjøter i laminat- og parkettgulv, for montering av ventilasjonsgitter og dørkarmer, for grovsaging av tre og trebaserte materialer, tre med spiker, tre med skruer, glassfiber, armert plast, aluminium, fibersement, kunststein

Kuttedybde

30 mm

Kuttebredde

80

Diameter

105 mm

Materiale

Wolframkarbid

Adaptertype

Starlock

Sagbladutforming

Segment

Materiale som skal behandles

Hardved, Bløtt tre, Sponplate, Treverk med metall, GUP, Glassfiber, Aluminium, Fibersementplate, Kunststein, Akrylstein

Egnede maskiner

Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EWS 350-125 Compact, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2,0, krever adapteren 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 B)

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger