Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Start-Rapid-motorstartspray

Motorstart Start-Rapid
START RAPID SPRAY 300 ML

Art.-nr. 089011
EAN 4045989851119
Priser vises for kunden etter pålogging
Start-Rapid-motorstartspray

Art.-nr. 089011
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
Rapid motorstart for kaldstarter som er skånsomme for batteriet, med kombinasjon av aktive stoffer med dokumentert effekt
  • Hjelper ved startproblemer, raskt og pålitelig, særlig i kaldt og fuktig vær.

  • For alle 2-takts og 4-takts bensin- og dieselmotorer, med og uten katalysator
Merknad

Produktet er svært brannfarlig. Beholderen er under trykk. Beskytt mot sollys og temperaturer over 50 °C. Sjekk produktet for materialkompatibilitet før bruk. Hvis ikke motoren starter etter at du har prøvd 2-3 ganger, kontrollerer du motorens driftssikkerhet.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kan brukes til å lette start av alle typer forbrenningsmotorer (2- og 4-takts motorer) i motorsykler, båter, nødgeneratorer, gressklippere, motordrevne pumper, motorsager, anleggsmaskiner osv. Også egnet for forbrenningsmotorer i fly, skip og kjøretøy.

Instruksjoner

Under start sprayer du kort Start-Rapid (i maks. 1-2 sekunder) i fordeleren for luftfilterinntaket = startproblemer løst

Innhold

300 ml

Farge

Gjennomsiktig

Lukt

Karakteristisk

Kjemisk base

Dietyleter

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Tetthet

0,659 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Silikonfri

Ja

AOX-frI

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger