Startpakke for vifteenhet/pustemaske 3M Versaflo TR 619 E 3M Versaflo TR 602 E batteridrevet åndedrettsvern
Åndedrettsvern startpakke Versaflo 3M TR-619E
VERSAFLO BATTERITURBO KOMPL. START 619E
Art.-nr. 5M619
EAN 4046719962754
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ergonomisk, passform oggode justeringsmuligheter på beltet
- Enkelt å vedlikeholde uten egne verktøy
- Fargede knapper
- Med forhåndskalibrering er produktet umiddelbart klart til bruk
Batterikapasitet og luftstrømindikator:
- Lav luftmengde og lavt batterinivå indikeres med vibrasjons-, lys- og lydalarm
- Tre luftstrømsinnstillinger garanterer best mulig komfort
TR-619E inneholder:
- TR-602 E-vifteenhet
- A2P-filter mot organiske gasser og støvpartikler
- Filterdeksel
- Forfilter x10
- Gnistbeskyttelse x2
- Bånd som er lett å rengjøre
- Batteri. Med 1 batterilading kan du arbeide en normal arbeidsdag inkludert pauser.
- Lader/ladestasjon for ett batteri
- Selvjusterende BT-30-pusteslange (polyuretan)
- MERK! Omfatter ikke maske eller skjerm
Godkjent for bruk sammen med s. følgende masker/skjermer fra 3M:
- S-133 Lett hette - produktnummer 0899 174 113
- S-757 Malerhette - produktnummer 0899 174 1
- M-206 Ansiktsskjerm - produktnummer 1912 512 093
- M-306 Hjelm - produktnummer 0899 174 115
- M-307 hjelm - produktnummer 1931 009 653
Filter og egnet filterhus:
- Type P - 5M67 100 002-filter, 5M67 100 001-hus
- Type A2P – 5M63 100 002-filter, 5M63 100 001-hus
- Type ABE1P - 5M61 300 002 filter, 5M61 300 001 hus
- Type ABE2K1HgP - 5M65 800 002 filter, 5M65 800 001 hus
- Forfilter 5M66 000 003 3M VERSAFLO PREFILTER TR-6600
CE-merket i henhold til EN 12941
Materiale | ABS |
Filterklasse | A2-P3 |
EN-standard | 12941 |
Produktvekt (per element) | 1135,000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.