Startsett med sagblader for EMS 1.1, Bosch
Startsett med sagblad for EMS 1.1, Bosch
EMS STARTKIT ADAPTER1,1.3 BLADER TRE/MET
Art.-nr.
0696646100
EAN 4045989700844
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Det multifunksjonelle, patenterte adaptersystemet for oscillerende tilbehør.
- Maksimal levetid takket være bruken av bi-metall i alle sagbladene
- Bi-metall gjør det mulig å sage gjennom metall (klemmer, bolter, spiker og skruer) uten å redusere levetiden
- Patentert adaptersystem tillater raske og enkle sagbladskift
- Optimalt forhold mellom pris og ytelse takket være bruken av adapter til de forskjellige sagbladene
- Maksimal sageeffekt takket være optimalisert tanngeometri, noe som betyr raskere gjennomstrømning for de forskjellige prosessene
- Adapteren sørger for at bladene passer inn i forskjellige fester; ett blad for flere maskiner = mindre nødvendig lagringsplass
Adaptertype | Wechselaufnahme (EMS) |
Antall deler i sortiment/sett | 5 STK |
Startsett med sagblader for EMS 1.1, Bosch inkludert:
![EMS enkelttannet universalsagblad EMS enkelttannet universalsagblad](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1910795.jpg)
3
x
EMS enkelttannet universalsagblad
EMS SAGBLAD TRE.METALL 52X29MM
Beskrivelse:
Det multifunksjonelle, patenterte adaptersystemet for oscillerende tilbehør.
Mengde:
3
x
1
x
EMS-adapter 1.1 for maskiner med Bosch innfestning
ADAPTER FOR EMS 10-A .BOSCH MULTIKUTTERE
Beskrivelse:
Det multifunksjonelle, patenterte adaptersystemet for oscillerende tilbehør.
Mengde:
1
x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.