Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Steinsprang- og understellsbeskyttelse

Grus beskyttelse og underbelegg
STEINSLAG OG UNDERSTELLBESK. 500 ML

Art.-nr. 0892075250
EAN 4050641675637
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Gummibasert overlakkerbar beskyttelsesmasse
  • Meget god heft og hurtig skinndannelse

  • Ripebestandig

  • Kan males over med mange kommersielt tilgjengelige, løsemiddelbaserte og vannbaserte en-komponent og to-komponent topplakk maling

  • Egnet for kort ovnstørking ved 40-60 °C

  • Meget god slipbarhet ferdig utherdet


Tips for profesjonelle


  • Ved å variere sprayavstand og/eller trykk kan ulike strukturer oppnås.

  • Ved overlakkering med klarlakk vil fargetonen bli mørkere.
Merknad

Ikke spray på fuger, motorer, drivverk og bremsesystemer. Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til ventilen er tom. Kan ikke blandes med tynner, vann eller lakk. Produktet kan overlakkeres etter 24 timer. Det kan deretter kun overlakkeres etter at det har blitt slipt og rengjort.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For reparasjon og gjenoppretting av den opprinnelige strukturen, og for beskyttelse mot steinsprut og rust på alle synlige områder, f.eks. fremre og bakre skjermer, trimpaneler, sidepaneler, støtfangere og chassis på biler, lastebiler og busser. Ideell til bruk som støydempende blanding for hjulbuer og chassiser.

Instruksjoner

Rist godt før bruk. Flatene som skal behandles må være tørre, rust-, skitt og fettfrie Spray svært tynt for det første laget for å for en forbedret klebeevne, og la det avluftes i ca. 3 minutter. Spray deretter på neste lag. La hvert lag tørke. Driftstrykk: 2-4 bar, optimal sprayavstand: 30 cm. Beste resultater oppnås ved en behandlingstemperatur på 15-25 °C.

Kjemisk base

Gummi

Innhold

500 ml

Vekt av innhold

417 g

Farge

Svart

Maks. bearbeidelsestemperatur

25 °C

Min./maks. sprøyteavstand

20-30 cm

Overlakkerbar etter

0,5 h

Tørketid/betingelser

1,5 h / ved 20 °C og 65% relativ fuktighet

Betingelser for tørketid

ved 20 °C og 65% relativ fuktighet

Tetthet/betingelser

0,83 g/cm³ / ved 20 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 90 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

36 Måned / fra 5 °C til 35 °C

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

fra 5 °C til 35 °C

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sprøytepistol for understellsmasse For bruk av grusbeskyttelse og understellsbehandlingsprodukter som inneholder løsemidler

SPRØYTEPISTOL STEINSLAG/UNDERSTELLSMASSE

For bruk av steinslag- og understellsbehandlingsprodukter som inneholder løsemidler.