Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stempelkompressor Wn K 304-50 Stempelkompressor Wn K 304-50

Piston compressor WN K 304-50
KOMPRESSOR WN K 304-50

Art.-nr. 0703300000
EAN 4061975286451

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Transportabel kompressor
  • Perfekt til garasjen eller lite verksted

  • Den store tanken gir en luftreserve

  • Største kapasitet på 1 faset


  • Motor: 2 syl. 1800W, 230V

  • Maks. arbeidstrykk: 10 bar

  • Omdreining pr. min.: 1400

  • Sikring som kreves: 1 fas 16 A

  • Tankvolum: 50 ltr

  • Lengde: 1070 mm, bredde: 370 mm, høyde: 730 mm

  • Vekt: 49 kg

  • Strømforbruk: 1,8 kW = 1800 W

  • Støy, avgitt dB (A): 78 dB
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

WN K 304-50

Motorytelse

2,5 hp

Maks. trykk

10 bar

Tankkapasitet

50 l

Innsugningskapasitet

240

Nominell spenning

230 V

Frekvens

50

Omdreiningshastighet

1400

Kabellengde

0

Lengde x bredde x høyde

1070 x 370 x 730 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger