Sterk dobbeltsidig klebende tape
Monteringslim, spesialisert
MONTERINGSTAPE SPESIAL
Art.-nr. 0894601
EAN 4024835942980
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Glimrende klebekraft
Utmerket feste, selv på grove overflater. Også egnet for utfordrende underlag, for eksempel PVC, tøy og grove tepper, metall til tre, metall til metall, sement til tre.
Kan rives av med hånden
Rask og enkel påføring av tapen.
Stoffbakside
Tapen tilpasser seg svært godt til overflaten, selv ujevne overflater.
God fuktbestandighet
- Den sterke dobbelsidige tapen er ikke UV-bestandig og bør derfor ikke utsettes for direkte sollys
- Hvis plast som inneholder mykgjørende tilsetningsstoffer skal tapes, kan mykgjørerne i plasten endre limsjiktet. Dette svekker limets styrke

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer konsistent kvalitet på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!
Utmerket feste, selv på grove overflater. Også egnet for utfordrende underlag, for eksempel PVC, tøy og grove tepper, metall til tre, metall til metall, sement til tre
Ideell til legging av tepper, liming i trapper eller for sikring og liming av en rekke materialer i bygg-, møbel- og tekstilindustrien
- Overflatene som skal tapes, må være helt tørre, tåle belastning og være fri for støv, fett og olje. Må ikke brukes på forvitrede eller skadede overflater
- For å sikre riktig vedheft, må tapen presses tilstrekkelig mot materialet som skal limes, om nødvendig med trykkrulle
- Ved sensitive og porøse overflater (f.eks. tre, stein), bør det utføres forhåndstester
- Hvis plast som inneholder mykgjørende tilsetningsstoffer skal tapes, kan mykgjørerne i plasten endre limsjiktet. Dette svekker limets styrke
- Monteringstapene er kun UV-bestandige i visse tilfeller og bør derfor beskyttes mot direkte sollys
- Forhåndstester bør utføres på følsomme overflater (f.eks. sinkbelagt, pulverlakkert, anodisert) og porøse overflater (f.eks. tre, stein)
Klebstoffbasis | Syntetisk gummi |
Backingmateriale | Viskosestoff |
Farge | Hvit (grunnmateriale) |
Rullbredde | 50 mm |
Rullengde | 25 m |
Tykkelse | 265 µm |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 15 til 30 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -10 til 50 °C |
Ultrafiolettresistens | Begrenset |
Fuktmotstand | Ja |
Holdekraft ved 25mm | 42 N |
Forlengelse ved brudd/betingelser | 5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 18 Måned / tørr og støvfri lagring, 20 °C og 50 % relativ fuktighet |