Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stifter For håndholdt stiftemaskin

Stift for håndholdt stiftemaskin HT53
STIFT HT53 8 MM

Art.-nr. 0480153008
EAN 4024835059497

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ulegert stål

Passer til håndholdt stiftemaskin HT53, art. Nr. 0714853

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Largeur (b1)

11.40 mm

Length (l1)

8 mm

Nominell diameter

0.75 mm

Material

Stål

Surface

Bar

Egnet for hammer- og håndstiftemaskin

Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Bosch HT8, Bosch HTM53, Bosch HT14, Bosch PTK19E, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 50E, Esco 90, Esco 20 prof., Esco 40 prof., Esco 100, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Novus J01, Novus J02, Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 553, Rapid 530

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger