Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stifter Type 80

Stift, sinkbelagt stål, type 80

Art.-nr. 048012906

EAN 4047376450653

Priser vises for kunden etter pålogging
Stifter Type 80

Art.-nr. 048012906

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 20000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Galvanisert stål, elforsinket

Egnet for DKG 416, artikkelnr. 0703 548 0

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Bokskledning, polstring, festing av stoff på trevirke

Bredde (b1)

12,8 mm

Lengde (l1)

6 mm

Trådbredde

0,66 mm

Trådtykkelse

0,95 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Antall per pall

7200000 STK

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger