Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stifter Type WN-L

Stift, sinkbelagt stål, type WN f. DKG 3065 Combi
MASKINKRAMPE WN 155/30MM ELZN

Art.-nr. 048010730

EAN 4024835753807

Priser vises for kunden etter pålogging
Stifter Type WN-L

Art.-nr. 048010730

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Galvanisert stål, blåkromatert (A2K), med harpiks

Til DKN 3065, art. nr. 0703 556 0

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Interiør, elementproduksjon, kasser, gulvmontering

Bredde (b1)

10,55 mm

Lengde (l1)

30 mm

Trådbredde

1,29 mm

Trådtykkelse

1,45 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Design

Resinat

Antall per pall

720000 STK

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger