Stifter Type WN-L
Stift, sinkbelagt stål, type WN f. DKG 3065 Combi
MASKINKRAMPE WN 155/35MM ELZN
Art.-nr. 048010735
EAN 4024835753814
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Til DKN 3065, art. nr. 0703 556 0
Interiør, elementproduksjon, kasser, gulvmontering
![]() | |
Bredde (b1) | 10,55 mm |
Lengde (l1) | 35 mm |
Trådbredde | 1,29 mm |
Trådtykkelse | 1,45 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Design | Resinat |
Antall per pall | 760000 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |