Stifter type D
Stift, sinkbelagt stål, type D
STPL-PN-D-(ZN)-16MM
Art.-nr. 5089400005
EAN 4058794205428
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Møbeltrekkingsarbeid, festing av film, isolasjon, emballasjeindustri
![]() | |
Bredde (b1) | 12,5 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Trådbredde | 0,5 mm |
Trådtykkelse | 1,25 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Sinkbelagt |
Antall per pall | 4200000 STK |
Godkjenning | Nei |
