Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stifthus Deutsch DT-serien OEM-kvalitet

Deutsch DT kabelskohus, han
DEUTSCH 2-LEDER HUS FOR HANKABELSKO

Art.-nr. 055520020
EAN 4053479253619

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Deutsch DT kabelskohus gir en robust og pålitelig tilkobling, designet for å tåle tøffe forhold. Det kompakte og værbestandige designet gjør det ideelt for krevende bruksområder.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For anleggs- og landbruksmaskiner

Antall elektriske poler

2 STK

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Maks. strømstyrke

13 A

Min./maks. temperaturområde

-55 til 125 °C

Materiale

Termoplast

Farge

Grå

Tilsvarer originalreservedelnummer

DT04-2P

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Blindplugg Deutsch DT-serien

DEUTSCH DT TETTEPLUGG FOR HUS

x 100 Ant.
Kilelås hannkabelskohus Deutsch DT-serien

DEUTSCH DT 2-LEDER LÅS FOR HANKABELSKO

x 10 Ant.
Stiftkontakt, massiv Uisolert

DEUTSCH DT SOLID HANKABELSKO 0,5-1,3MM2

x 100 Ant.
Stiftkontakt, massiv Uisolert

DEUTSCH DT SOLID HANKABELSKO 1,3-2,1MM2

x 100 Ant.
Universal utpresserverktøy

UTPRESSERVERKTØY FOR KABELSKO 1,5MM

ZEBRA
For kabelsko med haker
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger