Kontaktstift CIC 1,65
Rund stikkontakt CIC 1,65
KABELSKO RUND HUN 0,5-1,0 1,65 HAKER
Art.-nr. 05589964
EAN 4011231472753
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Ikke forseglet |
Min./maks. trådtverrsnitt | 0,5-1 mm² |
Boltdiameter | 1,65 mm |
Antall låsetaster | 4 STK |
Materiale | Bronse |
Overflate | Tinnbelagt |
Min. trådtverrsnitt | 0,5 mm² |
Maks. trådtverrsnitt | 1 mm² |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.