Stige i aluminium Lett og kraftig
Stige i aluminium
STIGE ALUMINIUM 14 TRINN L.4,1M


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høy vridningsstivhet takket være firedobbelt flenset og pressede forbindelser mellom stag og trinn
- Trinn og spar laget av ekstrudert aluminium for svært god bøyningsmotstand
- Sikker fotfeste takket være sklisikre 2-komponents stigeføtter/tverrskinnesko
- Riflete riller sikrer trygg stepping
- Stigen kan brukes på begge sider på grunn av stigefot i begge ender og riller på begge sider (stigelengde 3 < m)
- Økt stabilitet og vippemotstand takket være tverrskinnen (stigelengde ≥ 3 m)
Tverrstykket (inkludert festeanordning) følger med stigen og kan settes på med noen enkle grep.
Materiale | Aluminium |
Overflate | Bar |
Antall trinn | 1 x 14 |
Lengde | 4,11 m |
Bredde | 0,43 m |
Traverslengde | 0,85 m |
Traversdimensjoner | 64 x 25 mm |
Skinnemål | 64 mm x 25 mm |
Trinnavstand | 283 mm |
Trinndimensjoner | 28 x 28 mm |
Stativområde i henhold til TRBS 2121/-2 | Nei |
Dokkinghøyde (ved 70° helling) | 3,87 m |
Lastekapasitet | 150 kg |
Stativhøyde | 2,71 m |
Arbeidshøyde | 4,21 m |
Rekkeviddehøyde | 4,71 m |
Vekt | 7,5 kg |
Standarder | EN 131 |