Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stigefot i aluminium

Stigefot
STIGEFOT UNIVERSAL 1,2M

Art.-nr. 0962931900

EAN 4065746566797

Priser vises for kunden etter pålogging
Stigefot i aluminium

Art.-nr. 0962931900

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For rask og enkel ettermontering av lenestiger i aluminium, uttrekkbare stiger i aluminium og taubetjente stiger i aluminium
Bruksområde
Egnet forDe fleste type stiger
Aluminiumsstige i én del
Art.nr.
Uttrekkbar stige i aluminium
Art.nr.
Taubetjent stige i aluminium
Art.nr.
Lengde
m
Mål
H X B i mm
Art. nr.Stk.
0962 931 0120962 931 208-0,8064 x 250962 931 9721
0962 931 0140962 931 210-0,8564 x 250962 931 9731
0962 931 016, 0962 931 0180962 931 212-0,9564 x 250962 931 9741
0962 931 0200962 931 2140962 931 2941,1064 x 250962 931 9751
0962 931 0240962 931 216, 0962 931 2180962 931 296, 0962 931 2981,2064 x 250962 931 9761
--0962 931 2201,2064 x 250962 931 9771
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium/aluminium

Lengde

5 cm

Bredde

121 cm

Dybde

8 cm

Inkludert i leveransen

1 stk. Stigefot, 4 stk. Lange bolter, 4 stk. Korte bolter, 8 stk. Muttere, 8 stk. Skiver, 2 stk. Brede monteringsbeslag, 2 stk. Smale monteringsbeslag, 2 stk. Pigger for jord/is, 1 stk. Sikkerhetsline (til bruk i frittstående stilling)

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger