Kontaktstift VKR PLUS 2,5
Stikkontakt VKR PLUS 2,5
KABELSKO STIFT HUN 1,5-2,5 HAKER
Art.-nr. 0558195002
EAN 4046778096759
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Forseglet |
Min./maks. trådtverrsnitt | 1,5-2,5 mm² |
Min./maks. diameter på isolasjon | 2,0-2,9 mm |
Boltdiameter | 2,50 mm |
Tetningsdiameter | 4,25 mm |
Antall låsetaster | 4 STK |
Materiale | Bronse |
Overflate | Tinnbelagt |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.