Stikksag STP 140 EXACT-S
Stikksag, STP 140 EXACT-S
STIKKSAG STP 140 EXACT-S
Art.-nr. 57067002
EAN 4056807231617
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Omstartsikring
Omstartsikringen forhindrer utilsiktet oppstart etter strømbrudd
Veldig nøyaktig
En spesialutviklet sagbladskinne minimerer bøyning av sagbladet. Resultatet er et kutt med maksimal presisjon
Jevn drift
Lite vibrasjon for ekstremt jevn drift. Dette gjør maskinen lettere å håndtere og forbedrer kuttepresisjonen
Optimal kontroll
Kompakt, slank design med liten håndtaksomkrets gir optimal kontroll av sagen
Brukervennlig
Verktøyfritt sagbladskifte og justering av fotplaten
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 800 W |
Min./maks. slaghastighet ved tomgang | 800-3000 o/min |
Antallpendelslagtrinn | 4 STK |
Slaglengde | 26 mm |
Maks. kuttedybde i tre | 140 mm |
Maks. kuttedybde i stål | 10 mm |
Maks. kuttedybde i aluminium | 20 mm |
Verktøyholder | Quick-change holder |
Maskinvekt | 2,2 kg |
Kabellengde | 4 m |
Funksjoner | System for raskt bytte av sagblad, Omstartsbeskyttelse |
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
SP-SUCTION SLEEVE
SP-INSERT-PIECE