Stikksagblad til trevirke
Stikksagblad 1S, tre
STIKKSAGBLAD TRE BEIGE 75 X 3,0 1.5
Art.-nr. 0608116099
EAN 4038898410812
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ideell for rette, grove og raske kutt i tykke materialer
- Til bruk med stikksager med T-tange
Du finner mer teknisk informasjon på produktemballasjen.
Arbeidslengde | 75 mm |
Min./maks. materialtykkelse | 4-50 mm |
Fortanningsmellomrom | 3,0 mm |
Spesielt egnet for | Hardt tre, mykt tre, PVC |
Egnet for | Fiberplater |
Antall deler | 5 STK |
Stikksagbladadapter | T-formet skaft |
Lengde (L) | 100 mm |
Design | Korrugert |