Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stikksagblad, byggearbeid, tre stjerner Til gipsplater og fibersement

Stikksagblad, 3S til gipsplate/fibersement
STIKKSAGBLAD BYGG GRÅ 74X4,3 1.3

Art.-nr. 061527540
EAN 4011231515092

Priser vises for kunden etter pålogging
Stikksagblad, byggearbeid, tre stjerner Til gipsplater og fibersement

Art.-nr. 061527540
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
Sagblad med høy skjæreytelse og lang levetid For kutting i f.eks gipsplater og fibersement
  • Ideell for rette kutt i tykke materialer

  • Grov tanning på 4,3 mm og lengde på 100 mm eller 117 mm for materialer med en tykkelse på 5 til 70 mm eller 5 til 80 mm

  • Til bruk med stikksager som er kompatible med T-tange
Merknad

Du finner mer teknisk informasjon på produktemballasjen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arbeidslengde

74 mm

Min./maks. materialtykkelse

5-70 mm

Fortanningsmellomrom

4,3 mm

Spesielt egnet for

Gipsplate, Sementfiber, Asbestsement, glassfiberforsterket plast

Antall deler

3 STK

Stikksagbladadapter

T-formet skaft

Lengde

100 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger