Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stikksagblad, byggearbeid, tre stjerner multiblade

Stikksagblad, 3S Multiblade Construction
STIKKSAGBLAD MULT BYGG GRÅ 105XPROG1.5

Art.-nr. 0608116345
EAN 4024835895682

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Den progressive tannavstanden gjør det ideelt for tynne og tykke materialer samtidig som det kutter raskt
  • Godt egnet sagblad for byggeplasser, ettersom det er mulig å arbeide kontinuerlig med ett blad, noe som eliminerer unødvendig skifter av blader.

  • For høy skjæreytelse og lang levetid

  • Til bruk med stikksager med T-tangeinnfestning
Merknad

Du finner mer teknisk informasjon på produktemballasjen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arbeidslengde

105 mm

Min./maks. materialtykkelse

0-70 mm

Min./maks. tannmellomrom

2,4-5 mm

Spesielt egnet for

Tømmer med spikre, Tynne metallplater, Tykke metallplater

Egnet for

Hardt tre, mykt tre, Fiberplater, Aluminium, Ikke-jernholdig tungmetall, PVC

Antall deler

5 STK

Stikksagbladadapter

T-formet skaft

Lengde

132 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger