Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stikksagblad, byggearbeider, to stjerner For ikke-jernholdige uedle metaller

Stikksagblad 2S for ikke-jernholdig uedelt metall
STIKKSAGBLAD BYGG GRÅ 75X3,0 1.5

Art.-nr. 061507530
EAN 4038898410928

Priser vises for kunden etter pålogging
Stikksagblad, byggearbeider, to stjerner For ikke-jernholdige uedle metaller

Art.-nr. 061507530
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
Stikksagblad av høy kvalitet for høyere krav. Spesielt egnet for f.eks. ikke-jernholdige uedle metaller
  • Ideell for raske og rette kutt

  • Til bruk med stikksager med T-tangeinnfestning
Merknad

Du finner mer teknisk informasjon på produktemballasjen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arbeidslengde

75 mm

Min./maks. materialtykkelse

3-15 mm

Fortanningsmellomrom

3,0 mm

Spesielt egnet for

Aluminium, Ikke-jernholdig tungmetall, PVC

Egnet for

Tykke metallplater, Asbestsement, glassfiberforsterket plast

Antall deler

5 STK

Stikksagbladadapter

T-formet skaft

Lengde

100 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger