Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stikksagblad, byggearbeider, to stjerner for tre med spiker og ikke-jernholdig metall

Stikksagblad 2S for tre med spiker
STIKKSAGBLAD BYGG GRÅ 90X2,5 1.5

Art.-nr. 061509025
EAN 4038898410942

Priser vises for kunden etter pålogging
Stikksagblad, byggearbeider, to stjerner for tre med spiker og ikke-jernholdig metall

Art.-nr. 061509025
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
Stikksagblad av høy kvalitet for høyere krav. Spesielt egnet for f.eks. tre med spiker
  • Ideell for raske og fine kutt

  • Den fine tannavstanden på 2,5 mm er egnet for kutting av trematerialer og ikke-jernholdige metaller samt tykke metallplater og aluminium med en tykkelse på 3 til 30 mm.

  • Til bruk med stikksager med T-tange
Merknad

Du finner mer teknisk informasjon på produktemballasjen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arbeidslengde

90 mm

Min./maks. materialtykkelse

3-30 mm

Fortanningsmellomrom

2,5 mm

Spesielt egnet for

Hardt tre, mykt tre, Tømmer med spikre, Ikke-jernholdig tungmetall

Egnet for

Tykke metallplater, Aluminium

Antall deler

5 STK

Stikksagbladadapter

T-formet skaft

Lengde

117 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger