Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stikksagblad, metall, én stjerne For buede snitt

Stikksagblad 1S metall for buede snitt
STIKKSAGBLAD METALL BLÅ 66X(1,1-1,5)

Art.-nr. 060811594
EAN 4038898410638

Priser vises for kunden etter pålogging
Stikksagblad, metall, én stjerne For buede snitt

Art.-nr. 060811594
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
Egnet for buede snitt i metall
  • Svært fin progressiv tanndeling fra 1,1 til 1,5 mm for kutting, av tynne metallplater med en materialtykkelse på for eksempel 1 til 3 mm

  • Til bruk med stikksager som er kompatible med T-tange
Merknad
  • Du finner mer teknisk informasjon på produktemballasjen.

  • For metallstikksagblader, benytt kjølevæske, reduserer antall slag og slå av pendling.

  • Kjøling forlenger levetiden til stikksagbladene.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Kjølevæske


Bore- og skjæreolje, terpentin, petroleum eller en blanding av terpentin og petroleum, vann (forsiktig: unngå all kontakt med elektriske deler).

Arbeidslengde

66 mm

Min./maks. tannmellomrom

1,1-1,5 mm

Spesielt egnet for

Tynne metallplater

Egnet for

Aluminium, Ikke-jernholdig tungmetall

Min./maks. materialtykkelse

1-3 mm

Antall deler

5 STK

Stikksagbladadapter

T-formet skaft

Lengde

91 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger