Stikksagblad, metall, tre stjerner multiblade
Stikksagblad, 3S Multiblade Metal
STIKKSAGBLAD MULT MET.BLÅ 75XPROG 1.5







Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Godt egnet sagblad for byggeplasser, ettersom det er mulig å arbeide kontinuerlig med ett blad, noe som eliminerer unødvendig skifter av blader.
- For høy skjæreytelse og lang levetid
- Til bruk med stikksager med T-tangeinnfestning
- Du finner mer teknisk informasjon på produktemballasjen.
- For metallstikksagblader, benytt kjølevæske, reduserer antall slag og slå av pendling.
- Kjøling forlenger levetiden til stikksagbladene.
Kjølevæske
Bore- og skjæreolje, terpentin, petroleum eller en blanding av terpentin og petroleum, vann (forsiktig: unngå all kontakt med elektriske deler).
Arbeidslengde | 75 mm |
Min./maks. tannmellomrom | 1,2-2,6 mm |
Spesielt egnet for | Tynne metallplater, Tykke metallplater, Aluminium, Ikke-jernholdig tungmetall |
Egnet for | Rustfritt stål, metallplater og -profiler |
Min./maks. materialtykkelse | 1-10 mm |
Antall deler | 5 STK |
Stikksagbladadapter | T-formet skaft |
Lengde | 100 mm |