Stikksagblad til trevirke
Stikksagblad 2S, tre
STIKKSAGBLAD TRE BEIGE 126X4,0 1.5
Art.-nr. 060811891
EAN 4038898049302
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Til bruk med stikksager med T-tangeinnfestning
Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.
Arbeidslengde | 126 mm |
Min./maks. materialtykkelse | 5-100 mm |
Fortanningsmellomrom | 4,0 mm |
Spesielt egnet for | Hardt tre, mykt tre, Fiberplater, Limtre |
Antall deler | 5 STK |
Stikksagbladadapter | T-formet skaft |
Lengde (L) | 152 mm |
Design | Skjerpet og slipt |