Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stikksagblad til trevirke

Stikksagblad 2S, tre
STIKKSAGBLAD TRE BEIGE 75 X 4,0 1.5

Art.-nr. 0608116113

EAN 4011231500036

Priser vises for kunden etter pålogging
Stikksagblad til trevirke

Art.-nr. 0608116113
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
Stikksagblad av høy kvalitet for høyere krav. For kutting i f.eks. tre- og platematerialer
  • Til bruk med stikksager med T-tangeinnfestning
Merknad

Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arbeidslengde

69 mm

Min./maks. materialtykkelse

5-50 mm

Fortanningsmellomrom

4,0 mm

Spesielt egnet for

Hardt tre, mykt tre, PVC

Egnet for

Kryssfiner, Limtre

Antall deler

5 STK

Stikksagbladadapter

T-formet skaft

Lengde (L)

100 mm

Design

Bakovertenner

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger