Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stikksagblad, tre, tre stjerner multiblade

Stikksagblad, 3S, Multiblade, tre
STIKKSAGBLAD MULT TRE BEIGE 90XPROG1.5

Art.-nr. 0608116234
EAN 4024835895675

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Den progressive tannavstanden gjør det ideelt for tynne og tykke materialer samtidig som det kutter raskt
  • Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.

  • For høye skjæreverdier og lang levetid

  • Til bruk med stikksager med T-tangeholder
Merknad

Du finner mer teknisk informasjon på produktemballasjen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arbeidslengde

90 mm

Min./maks. materialtykkelse

2-65 mm

Min./maks. tannmellomrom

2-3 mm

Spesielt egnet for

Hardt tre, mykt tre, Kryssfiner, Fiberplater, Plastbelagte fiberplater, Limtre

Antall deler

5 STK

Stikksagbladadapter

T-formet skaft

Lengde (L)

117 mm

Design

Progressiv

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger