Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stikksikring ATO ISO 8820-3

Stikksikring ATO

Art.-nr. 0731001
EAN 4011231754064
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sikringsholder For flate sikringer med deksler

SIKRINGSHOLDER ATO MAX 20A

Rørmontert design
x 10 Ant.
Sikringsholder For stikksikringer

STIKKSIKRINGHOLDER MEDIUM

For tilkobling av ekstra brukere
x 5 Ant.
Sikringsholder For ATO for flate bladsikringer

STIKKSIKRINGHOLDER ATO 20A 0,75-2,0 BLÅ

For direkte kabelklemme
x 25 Ant.
Sikringsholder For flate sikringer med deksler

SIKRINGSHOLDER ATO VANNTETT 25A 0-2,5MM

Rørmontert design
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger