Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stikksikring ATO ISO 8820-3

Stikksikring ATO
STIKKSIKRING MEDIUM 15A BLÅ

Art.-nr. 0731015
EAN 4061975218193
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
Maks. strømstyrke

15 A

Farge

Turkis

Maks. nominell spenning

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Kontaktareal

Tinnbelagt

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sikringsholder For ATO for flate bladsikringer

STIKKSIKRINGHOLDER ATO 20A 0,75-2,0 BLÅ

For direkte kabelklemme
x 25 Ant.
Sikringsholder For flate sikringer med deksler

SIKRINGSHOLDER ATO VANNTETT 25A 0-2,5MM

Rørmontert design
Sikringsholder For flate sikringer med deksler

SIKRINGSHOLDER ATO MAX 20A

Rørmontert design
x 10 Ant.