Stikksikring ATO ISO 8820-3
Stikksikring ATO
STIKKSIKRING MEDIUM 5A BEIGE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maks. strømstyrke | 5 A |
Farge | Brun |
Maks. nominell spenning | 32 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Kontaktareal | Tinnbelagt |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.