Stillasekort, Godkjenningskort stillas
Godkjenningskort for stillas
STILLASGODKJENNINGSKORT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kan brennes uten utslipp av miljøskadelige gasser
- Skiltene har ingen skarpe kanter
- Enkel montering rundt stillasbenet med trykknapper
- Stillasgodkjenningskortet er tosidig
- Lomme
- 210 X 210 mm
- Stillasgodkjenningskort
- 200 X 115 mm
Lengde | 110 mm |
Bredde | 200 mm |
Materiale | Polypropylen |
Farge | Gul |
Produktvekt (per element) | 6,600 g |