Stjerneformet håndtak med blindhullgjenger
DIN 6336 likn. fors. stål med innleggsmutter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale til håndtak | Polyamid |
Farge på håndtaket | Svart |
Material of screwing thread | Stål |
Gjengeoverflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Schaftdurchmesser (d2) | 22 mm |
Hodediameter (dk) | 50 mm |
Håndtakshøyde (h1) | 32 mm |
Skafthøyde (h2) | 17 mm |
Poids du produit (par pièce) | 36.200 g |