Stolpestøtte Varmforsinket
Stolpesko varmforsinket, enkel
STOLPESTØTTE 350 X 30 X 5MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stolpestøtte
- Stolpestøtte for ettermontering i fjell, naturstein eller betong
- Varmforsinket for god korrosjonsbeskyttelse. Beleggstykkelse 60 µm. Godkjent for bruk i klimaklasse 3
- Materialtykkelse: 5,0 mm
- Diameter skruehull: 13 mm
- Stålkvalitet: S250GD
- Borehullsdiameter: 24 mm
Lengde | 350 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Sinkbelagt gjennomsiktig |