Stoppklemme for ståltau A4 syrefast stål
WN 5176 038 rustfritt stål A4

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Langvarig stramming av ståltau
På grunn av den høye klemkraften til stoppklemmen for ståltau
Disse produktene er ikke utviklet og produsert som stropper eller bærende utstyr. De er derfor ikke tillatt å bruke som løfteredskaper, stropper eller bæreutstyr, særlig innenfor anvendelsesområdet definert i maskindirektiv 2006/42/EF.
![]() | |
Standarder | WN 5176-037 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Egnet for taudiameter (d) | 5 mm |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M10 |
Høyde (h1) | 15 mm |
Bredde (b1) | 20 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |