Strammeanordning for undertak Hurtigmontering
Undertaksstrammer
UNDERTAKSSTRAMMERE 33STK PR PLATE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tids-- og kostnadsbesparende
- Rask og enkel installasjon uten bruk av verktøy
- Plassering av undertaksstrammeren er sekundært ettersom bare 25 mm hviler på lekten.
Hindrer blafrelyd og slitasje
- Når undertaket ikke blafrer hindrer dette unødvendig slitasje og støy ved sterke vindforhold
Vær- og UV-bestandig
- Tettheten på min. 25 kg/m3 sørger for at blokken ikke absorberer vann
- Sterk PE-skumplast
Forventet levetid
- 30 år
Leveres sammensatt i praktiske plater.
Monteres ved å trykke en blokk ut av platen og plassere den under lekten. Blokken skyves deretter ut på siden inntil undertaket er stramt. Det anbefales å plassere blokker på hver annen lekt, eller minst én blokk per m².
![]() | |
Farge | Grafittgrå |
Bredde | 40 mm |
Materiale | polyetylen - PE |