Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Strammer Til Spannfix stroppesystem

Spannfix strammer
SPENNFIKS STRAMMER FOR 16MM PLOMBER

Art.-nr. 0899713003

EAN 4024835734998

Priser vises for kunden etter pålogging
Strammer Til Spannfix stroppesystem

Art.-nr. 0899713003
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
Flere funksjoner


Stram og kutt polyesterstroppen i ett trinn



Enkel å bruke

Merknad

Støtbelastninger kan kreve et større antall omganger med stropping!

Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for min./maks. stroppbredde

9-19 mm

Materiale

Stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Spannfix stroppesystem, 16 mm

SPENNFIKS STROPPESYSTEM

Stroppingen tåler ekstreme laster på 500 kg
x 1 Ant.
Stroppeklemme Til Spannfix stroppesystem

SPENNFIKS PLOMBER 16MM

x 1000 Ant.
Dispenser Til Spannfix stroppesystem

SPENNFIKS DISPENSER FOR 16MM PLOMBER

x 1 Ant.
Polyesterstropper Til Spannfix stroppesystem

SPENNFIKS POLYESTERBÅND 16MM X 850M

Fleksibel polyesterstropping for stropping eller bunting av en rekke materialer
x 2 Ant.