Strammeskive DIN 6796, rustfritt A2, for skruesammenkobling
DISK-TENS-DIN6796-A2-D6,4
Art.-nr. 0431006
EAN 4048539652914
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M6 |
Innvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 14 mm |
Høyde (h1) | 2 mm |
Tykkelse (s1) | 1,5 mm |
Standarder | DIN 6796 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet for | Screw connections of property class 70 and 80 |
Låsefunksjon | Skrueholder |