Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Strammeskive For skrueforbindelser DIN 6796, A4 syrefast

DIN 6796 bar rustfritt stål A4
SPENNSKIVE DIN 6796 A4 M14

Art.-nr. 04320014
EAN 4063274575519

Priser vises for kunden etter pålogging
Strammeskive For skrueforbindelser DIN 6796, A4 syrefast

Art.-nr. 04320014
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
Egnet for skruegjenger

M14

Innvendig diameter (d1)

15 mm

Utvendig diameter (d2)

35 mm

Høyde (h1)

4,65 mm

Tykkelse (s1)

3,5 mm

Standarder

DIN 6796

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for

Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9

Låsefunksjon

Skrueholder

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger