Strekkfisk med krok og malje DIN 1480 stål elzink (A2K)
DIN 1480 stålforsinket med krok og malje
Art.-nr. 0521036
EAN 4011231443883
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Innvendig ringdiameter (d2) | 10 mm |
Spennhylselengde (l2) | 110 mm |
Innvendig krokdiameter (h1) | 9,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Spennhylsediameter | 6 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | Åpen |
Design | Med kroker og øyer |