Strekkfjær med to maljer DIN 2097, fjærståltråd, sinkbelagt stål
DIN 2097 sinkbelagt stål med to maljer
STREKKFJÆR DIN2097-1,5X12,5X65-FST-ELZN
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Tykkelse (d) | 1,5 mm |
Lengde (l1) | 65 mm |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Sinkbelagt |
Design | Med doble øyer |
DIN | 2097 |