Strømadapter for ERGPOWER FLAP batteridrevet LED-arbeidslampe
LADER ERGOPOWER FLAP
Art.-nr. 0827981001
EAN 4099618398506
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for | ERGOPOWER FLAP |
Min./maks. nominell spenning | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Ledningslengde | 5 m |
Pluggtype | C |