Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Strømtang ELIT 362

Strømtang ELIT 362 AC/DC
STRØMTANG Ø25 ELIT 362

Art.-nr. 071553 362

EAN 7070811205324

Priser vises for kunden etter pålogging
Strømtang ELIT 362

Art.-nr. 071553 362

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Strømtang ELIT 362 er ideell for presise målinger i krevende miljøer, med et bredt strømmåleområde og høy sikkerhetskategori. Kompakt design gjør den enkel å håndtere.

ELIT 362 er et praktisk tangamperemeter designet for nøyaktig måling av vekselstrøm (AC) med sann RMS-teknologi


  • Inkluderer enkle multimeterfunksjoner som spenning (AC/DC), frekvens og motstandsmåling

  • Utstyrt med summer, hold-funksjon og inrush-funksjon for startstrømmåling

  • Kan måle frekvens både ved terminaler og gjennom tangkjeft, noe som gir fleksibilitet i bruk

  • Kommer med bæreveske, måleledninger, batteri og norsk brukermanual for enkel transport og bruk

  • Designet for sikkerhet med CAT IV/300 V målekategori, egnet for bruk ved kraftstasjontilkoblinger og luftlinjer

  • Kompakt størrelse gjør den lett å håndtere og oppbevare
Merknad

EL. nummer: 8000027

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. strømmåleområde

0,01 A-660 A/AC

CAT-målekategori

CAT IV/300 V

Lengde x bredde x høyde

210 x 62 x 36 mm

Antall oppladbare batterier/batterier

1 Par

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger