Strømtang ELIT EST-150
Strømtang fleksibel ELIT EST-150
FLEKSIBEL STRØMTANG ELIT EST-150
Art.-nr. 071553 152
EAN 7070811212339
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ELIT EST-150 er en meget fleksibel strømtang, ideell for bruk i trange områder takket være den slanke, fleksible slangen
- Direkte avlesning av ampere i displayet med mulighet for logging av verdier til internt minne på AutoEv
- Strømtangadapteret har en 4mm tilkobling mot Euromaster AutoEv
- Indre diameter på strømsløyfen gir god plass til å omfavne kabler
- Sikkerhetskategori CAT IV 600V sikrer trygg bruk under krevende forhold
- Omsetning 50mV/kA @ 50Hz gir presise målinger
- Kompakt og lett design gjør den enkel å håndtere og transportere
Produktvekt (per element) | 200,000 g |
Lengde | 200 mm |
Høyde | 15 mm |
Bredde | 160 mm |