Strømtang adapter ELIT CA 30 AC/DC
Strømtang ELIT CA 30 AC/DC
LEKKASJESTRØMTANG CA 30 AC/DC 5MA-30A
Art.-nr. 0715539235
EAN 4061975943293
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kabel med BNC fatning for scope montasje
- Adapter BNC til 4 mm sikkerhetsplugger for tilkobling til multimetere
- "Power on" diode
- Indikator for lavt batterinivå
- Drives med 1 stk. 9V batteri
Min./maks. strømmåleområde | 0,005 A-30 A |
CAT-målekategori | CAT III/600 V |
Lengde x bredde x høyde | 64 x 195 x 30 mm |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 |