Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Strømtangadapter ELIT EST-68

Strømtangadapter ELIT EST-68
STRØMTANGADAPETR ELIT EST-68

Art.-nr. 0715539246

EAN 7070811212377

Priser vises for kunden etter pålogging
Strømtangadapter ELIT EST-68

Art.-nr. 0715539246

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Strømtangadapter ELIT EST-68 er en robust og kompakt enhet som sikrer presis måling av elektrisk strøm. Med sin solide konstruksjon, gir den pålitelig ytelse i ulike arbeidsmiljøer.

ELIT EST-68 er et robust og godt skjermet strømtangadapter, ideelt for presis måling av både lekkasjestrøm og laststrøm



  • Designet for å kobles til Euromaster AutoEV, noe som gir mulighet for effektiv logging av strøm under måling

  • Perfekt for lokalisering av periodiske jordfeilstrømmer takket være sitt brede måleområde

  • Utstyrt med 4mm tilkoblinger for enkel integrasjon med instrumenter

  • Sikkerhetskategori CAT IV 600V sikrer trygg bruk i krevende miljøer

  • Kompakt design som gjør den lett å håndtere og transportere
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvekt (per element)

700,000 g

Lengde

150 mm

Høyde

40 mm

Bredde

120 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger