Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stroppefeste For runde maljer med dia. 40 mm og 42 x 22 mm ovale maljer, med sveiset motplate

Stroppef., r. øye D=40, ov. øye 42 x 22, sveisbar
STROPPEFESTE OVALT ØYE D.40 MM SVEISBAR

Art.-nr. 088081355
EAN 4067993226684
Priser vises for kunden etter pålogging
Stroppefeste For runde maljer med dia. 40 mm og 42 x 22 mm ovale maljer, med sveiset motplate

Art.-nr. 088081355
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
Bøylelengde (H)

55 mm

Bøylebredde (B)

20 mm

Lengde (L)

55 mm

Bredde (A)

21 mm

Hullavstand

28 mm

Hulldiameter

5 mm

Materiale

Stål

Design

Med sveiset benkeplate

Overflate

Galvanisert

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger