Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stroppeklemme Til Spannfix stroppesystem

Spannfix stroppeklips
SPENNFIKS PLOMBER 16MM

Art.-nr. 0899713001
EAN 4024835734929
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Enkel å feste med hånden eller strammeren


  • Enkel å etterstramme hvis volumet av pakket gods blir mindre

  • Løsner ikke, selv ikke ved lange lagringsperioder


Klipsene kan brukes flere ganger


Utmerket valuta for pengene

Merknad

Når buntet gods surres på en lastoverflate, må lasten festes skikkelig med sklisikre matter og surrestropper.


Støtbelastninger kan kreve et større antall omganger med stropping!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Spennfiks polyester stroppesystem gir raske og sikre løsninger til og med for tunge laster, som f.eks. rørbunting, materialbunting tre o.l. Stroppene er også velegnet til å bunte sammen alt slags gods på lastoverflaten.

Båndbredde

16 mm

Largeur

16 mm

Material

Stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Spannfix stroppesystem, 16 mm

SPENNFIKS STROPPESYSTEM

Stroppingen tåler ekstreme laster på 500 kg
x 1 Ant.
Dispenser Til Spannfix stroppesystem

SPENNFIKS DISPENSER FOR 16MM PLOMBER

x 1 Ant.
Strammer Til Spannfix stroppesystem

SPENNFIKS STRAMMER FOR 16MM PLOMBER

x 1 Ant.
Polyesterstropper Til Spannfix stroppesystem

SPENNFIKS POLYESTERBÅND 16MM X 850M

Fleksibel polyesterstropping for stropping eller bunting av en rekke materialer
x 2 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger