Støtdemperverktøysett, universalt 22 deler
Verktøysett for støtdempere, 22 deler
STØTDEMPER VERKTØYSETT 22 DELER

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Gjør det mulig å løsne muttere fra toppen av støtdemperens stempelstang samtidig som stempelstangen hindres i å rotere
- Benyttes der man har behov for å bytte enkeltkomponenter rundt støtdemperen som gummianlegg, fjær eller støtdemperlager
- Optimal håndtering og korte monteringstider med medfølgende skrallenøkler
- I kombinasjon med en momentnøkkel, sikrer at tiltrekningen er i henhold til produsentens spesifikasjoner
Leveringsomfang:
- 7 x spesialpiper for muttere på støtdemperens stempelstang NV 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 10 x spesialbits, lange, for mothold av støtdemperens stempelstang. Flat/oval 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm, 6-kt.: størrelse 6–7–8 mm, 12-kt.: XZN M12/TX: TX50 – TX60
- 3 x skrallenøkler: Størrelse 10–19–22 mm.
- 1 x tappnøkkel NV22, tappbredde 5,0 mm, boring 14,5 mm VAG
- 1 x tappnøkkel NV22, tappbredde 2,6 mm (MB C-klasse fom. mod. år 2000)
Antall deler | 22 STK |